Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 24 port Gigabit WebSmart Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis 24 port Gigabit WebSmart Switch Managed
Allied Telesis 24 port Gigabit WebSmart Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-636424
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Zertifizierung
UL 1950 FCC/EN55022 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
2 MB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 257 x 43.2 mm
Energiebedarf
100-240V AC, 50/60H
Sicherheit Eigenschaften
802.1X
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,43*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,53*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.