Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020927 Badewannenablage Weiß Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Relaxdays Badewannenablage aus Bambus, Badewannenbrett, Tablett für Badewanne, HxBxT: 4 x 65 x 15 cm, weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63231563
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020927
EAN/GTIN:
     4052025209278
Suchbegriffe:
Badebrett
Badewannenbrett
Badewannenablage
Badewannentisch
Weiße Badewannenablage
Nehmen Sie ein entspannendes Bad und stellen Ihre Utensilien auf diese praktische Badewannenablage. Egal ob Ihre Kosmetik- und Hygienieartikel einen Platz brauchen, oder ob Sie ein Buch und ein Glas Wein abstellen wollen. Dieses Badewannentablett ist perfekt dafür geeignet. Die Ablage ist aus weiß lackiertem Bambus, wodurch sie robust und unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Mit einer Breite von 65 cm ist das Badewannenregal passend für Badewannen gängiger Größe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Wannenablage, Wannenbrücke, badebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.