Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Nero Transparent 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Nero Transparent 250 ml
Blomus Nero Transparent 250 ml
Blomus Nero Transparent 250 ml
Blomus Nero Transparent 250 ml
Blomus Nero Transparent 250 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63022639
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     4008832636547
EAN/GTIN:
     4008832636547
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
250 ml
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,725*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,725*
€ 22,28275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,565*
€ 19,71235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,725*
€ 18,71275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,375*
€ 18,29625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.