| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62980406 Herst.-Nr.: 4052025218645 EAN/GTIN: 4052025218645 |
| |
|
| | |
| Bambus Badewannenablage zum Ausziehen Das ideale Zubehör für ein entspanntes Bad ist die ausziehbare Badewannenablage aus Bambus. Das schöne Badaccessoire verströmt mit seiner glatten Oberfläche und der natürlichen Maserung eine luxuriöse Atmosphäre - perfekt für ein ausgiebiges Bad. Drei große Ablagen sorgen für Wellness-Feeling. Mit der Buchstütze lesen Sie entspannt Ihr Lieblingsbuch und in dem Glashalter steht Ihr Lieblingswein sicher. Die breite Ablage für Seife und andere Badartikel gibt Ihnen Platz für all Ihr Badzubehör. Die verstellbare Länge erlaubt es, die Badewannenbrücke auf Wannen jeder Größe zu nutzen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1050 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 150 mm | | Gewicht | 1500 g | Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Material | Bambus | | erweiterbar | Ja | | Smartphone/Tablet-Halterung | Ja | | Tassenhalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |