Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet
Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet
Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet
Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet
Goobay High-Speed-HDMI, Typ A Stecker > A Stecker, 360 drehbar, mit Ethernet, 3 m, schwarz, 4K @ 30 Hz, vergoldet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6245405
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A); 360° drehbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Rotierend
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.