Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Smartwares CIP-39220 Außenbereich IP-Kamera 180°
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62335088
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CIP-39220
EAN/GTIN:
     8711658436036
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
600 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.