Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 RT Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 RT Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 RT Netzwerkkabel Rot 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62227023
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-LIGHT-STP-K6A 1.5 RT
EAN/GTIN:
     9120072485879
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.