| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-62226481 Herst.-Nr.: PKW-SLIM-KAT6 3.0 EAN/GTIN: 9120064011567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rj-45/Rj-45
- Male/Male - Cat.6 - UTP - Slim - AWG36 - 1Gbps
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 36 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |