Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords SLIM UTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords SLIM UTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
SLIM Patchcords SLIM UTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62225963
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-SLIM-KAT6 1.5 BL
EAN/GTIN:
     9120064011031
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Kategorie 6 Patchkabel
    - Schirmung: U/FTP geschirmt
    - 4 Paare, verdrillt
    - Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
    - Mantel: PVC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.