Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Dell


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3529189
Package image 3529189
Package image 3529189
Product image S0931
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61542387
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3529189
EAN/GTIN:
     4059181454306
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Venue 8 Pro 5855
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,81*
€ 30,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,25*
€ 30,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,70*
€ 28,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,31*
€ 26,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,19*
€ 25,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,63*
€ 24,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,08*
€ 23,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,52*
€ 23,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 18,96*
€ 22,56
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,40*
€ 21,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1829189
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
1929189
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
2729189
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
2029189
ab € 11,18*
Ähnlich
Bedifol
2929189
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
2829189
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.