Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-4561-CE Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ADAM-4561-CE Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485 Blau
Advantech ADAM-4561-CE Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485 Blau
Advantech ADAM-4561-CE Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 2.0 RS-232/422/485 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61164542
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4561-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 2.0
Ausgangsschnittstelle
RS-232/422/485
Anschluss 2
Anschlussklemme
RS-232 Signale
GND,Rx,Tx
Entkopplung
3 kV
Montage
DIN-Schiene
Baudrate
115.2 Kbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Produktfarbe
Blau
Datenbits
5,6,7,8
Parity bit
Eben, Odd
Stop bits
1,1.5,2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE<br />UL, cUL<br />RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.