Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18325 Garagenwandschutz Garagenwandwächter


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HP Autozubehör 18325 Garagenwandschutz Garagenwandwächter
HP Autozubehör 18325 Garagenwandschutz Garagenwandwächter
Artikel-Nr.:
     615IT-D32988
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18325
EAN/GTIN:
     4007928183255
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Universal, selbstklebend, abwaschbar. Einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßstangenschutz fürs Auto, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände. Material PU-Schaumstoff - extra starke Qualität. Abmessungen 50 x 25 x 2,5 cm pro Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garagenwandwächter
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Hartschaumstoff
Befestigungstyp
Klebstoff
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 23,44*
2 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 23,46*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,48*
€ 38,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.