Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Laser H11 62 W Halogen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Laser H11 62 W Halogen
Osram Night Breaker Laser H11 62 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61154199
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64211NL-HCB
EAN/GTIN:
     4052899991873
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H11
Leistung
62 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PGJ19-2
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
228.56 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
22.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.