Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85694 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85694 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Grün
DeLOCK 85694 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61145407
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85694
EAN/GTIN:
     4043619856947
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sas kabel sff-8643
Dieses OCuLink Kabel von Delock kann zum Anschluss von internen Geräten verwendet werden, z. B. von einer Backplane mit SFF-8643 Anschluss an einen Kontroller mit OCuLink SFF-8611 Anschluss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFF-8611
Anschluss 2
SFF-8643
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Grün
AWG Kabelgröße
34
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.