Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Chrom
GROHE Eurostyle Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60791706
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23707003
EAN/GTIN:
     4005176364778
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Die stilvolle und langlebige GROHE Eurostyle Einhand-Waschtischarmatur bringt sofort Luxus und Effizienz in jedes modernes Badezimmer-Design. Die perfekt für Familienbäder und Standard-Waschtische geeignete Einhand-Armatur ist leicht und intuitiv bedienbar und verfügt zudem über eine integrierte Wasserspartechnologie. GROHE Armaturen vereinen ein ansprechendes Äußeres mit maximaler Haltbarkeit und hervorragender Effizienz, gewährleistet durch exzellente deutsche Technik. Die stabile Monoblock-Armatur mit Metallgriff ist die perfekte Wahl für eine klare, moderne Badausstattung und bietet eine Reihe nützlicher Funktionen wie SilkMove für leichtgängige Bedienung sowie die wassersparende EcoJoy Technologie. Waschtischarmaturen der Reihe Eurostyle Solid lassen sich mühelos mit anderen Produkten des Sortiments kombinieren, um eine komplette Lösung für das Bad zu gestalten. Die 1-Loch-Armatur ist leicht zu montieren und gibt Ihrem Badezimmer den letzten Schliff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23569LS3
ab € 171,78*
Ähnlich
Grohe
23718003
ab € 114,49*
Ähnlich
Grohe
23569003
ab € 120,32*
Ähnlich
Grohe
23715003
ab € 70,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.