Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 5m
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 5m
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021570
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 5m
vga verlängerungskabel
Standard VGA Kabel mit einfacher Folienschirmung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Geformter Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,45*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.