Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 2m
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 2m
InLine VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021568
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17732
EAN/GTIN:
     4043718001620
Suchbegriffe:
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 2m
vga verlängerungskabel
Standard VGA Kabel mit einfacher Folienschirmung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Geformter Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,43*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.