Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021544
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17718S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Premium S-VGA Kabel Stecker/Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt abgeschirmten Leitungen und Kupfergeflecht für beste Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,53*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.