Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 3m
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 3m
InLine S-VGA Kabel Premium, 15pol HD Stecker / Stecker, schwarz, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021521
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17710S
EAN/GTIN:
     4043718055074
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Premium S-VGA Kabel Stecker/Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt abgeschirmten Leitungen und Kupfergeflecht für beste Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,43*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.