Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort Kabel, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort Kabel, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine DisplayPort Kabel, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine DisplayPort Kabel, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021393
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17102P
EAN/GTIN:
     4043718118083
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
1080p
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.