Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST / ST, schwarz / gold, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST / ST, schwarz / gold, 5m
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST / ST, schwarz / gold, 5m
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, ST / ST, schwarz / gold, 5m
Artikel-Nr.:
     560-17005P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17005P
EAN/GTIN:
     4043718153626
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,44*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 17,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,97*
€ 24,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,28*
€ 26,51*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,66*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.