Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 16-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 16-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
TP-Link 16-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
TP-Link 16-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60179257
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG116E V1
EAN/GTIN:
     6935364084301
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch
Schnelle Netzwerk-Geschwindigkeit, Komfortable Netzwerk-Umgebung
Mit dem 16-Port-Gigabit- Desktop-Switch TL-SG116E von TP-Link lässt sich die Geschwindigkeit der Netzwerk-Server und Backbone-Verbindung erheblich erhöhen. Entweder für Heimnetzwerk oder Büronetzwerk ist der TL-SG116E Ihre beste Auswahl.

Fortschrittliche Funktion, bessere Leistung
Sie können die gewünschten Endgeräte priorisieren, deren Datenverkehr bevorzugt werden soll, damit Sie alle bandbreiteintensiven Anwendungen reibungslos verwenden können, z.B. Online HD-Video usw.

Das IGMP-Snooping optimiert die Multicast-Datenstrom zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreie Internet-Anwendung, z.B. IPTV

Robustes Metallgehäuse
Der TL-SG116E besitzt ein hochwertiges Metallgehäuse, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann. Der TL-SG116E hat eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests bestanden und bietet eine Schaltleistung, auf die Sie sich verlassen können. Das Design lässt sich für eine einfache Tisch- oder Wandmontage einsetzen.

Go Green mit deinem Netzwerk
Die neueste Serie der Unmanaged Pro Switches verfügt über aktuelle, innovative, energieeffiziente Technologien, mit denen Sie Ihre Netzwerkkapazität erheblich erweitern können. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk umweltbewusst zu denken. Es passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen. Nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch Ihr Kosten werden gesenkt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
111.7 mm
Höhe
25.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
31.68 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
9.19 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Transferrate
23.81 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1360 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
32
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Weitere Suchbegriffe: business-switch tp-link
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.