Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-2X4RD Tastatur Russisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-2X4RD Tastatur Russisch Schwarz
Origin Storage KB-2X4RD Tastatur Russisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60176114
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-2X4RD
EAN/GTIN:
     5056006157533
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keyboard
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell Latitude 5490
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Tastatursprache
Russisch
Tastatur - Tastenanzahl
82
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.