Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 11501 LED-Lampe 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 11501 LED-Lampe 6 W E27
EGLO 11501 LED-Lampe 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60171005
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     11501
EAN/GTIN:
     9002759115012
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Ob Step Dimming Technologie, EGLO Colours Leuchtmittel oder aber unsere LED Retro Leuchtmittel: Die Produktpalette bietet für jeden Geschmack und jede Anwendung eine Option. LED Leuchtmittel spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde vollständig. Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchten rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentechnologie
LED - HV
Maximum Watt der Ersatzlampe
45 W
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Power-LED
Ja
Bemessungsleistung
6 W
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Lampenstrom
52 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.