Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Meine zweite Keyboardschule!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59983310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866421370
EAN/GTIN:
     9783866421370
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
  • Keyboardspielen leicht gemacht - Behutsam gründlich & effektiv - Schöne Spielstücke zum Lernen - Modern & zeitgemäß - Spaß beim Üben & Spielen Eingängige Vermittlung von Technik & Basiswissen treffen hier auf Kurzweil & Spielfreude. Ein durchdachter logisch strukturierter Aufbau der Lektionen erleichtert das Lernen und motiviert parallel mit klang-effektiven Spielstücken. Das natürlich-fließende methodische Konzept führt bereits bei kleinem Übeaufwand schnell zu hör- und greifbaren Erfolgserlebnissen am Keyboard! In dieser Fortsetzung wird das bereits Erlernte weiter vertieft und die spielerischen Fähigkeiten sowie das theoretische Wissen allmählich erweitert. Neu hinzu kommt das Spielen in den Tonarten G-Dur und F-Dur das Kennenlernen der schwarzen Tasten mit den Tönen fis und b und der Töne kleines a g'' a'' h'' c'''. Es werden zudem neue Akkorde erlernt und das Wissen über den Aufbau der Dur- und Mollakkorde sowie ihrer Umkehrungen vermittelt. Meine zweite Keyboardschule! besteht aus drei Teilen: Im ersten Teil werden die Tonarten C-Dur und A-Moll wiederholt und die neuen Tonarten G-Dur und F-Dur kennengelernt. Im zweiten Teil bleibt das Spiel der linken Hand nicht nur auf Akkorde beschränkt. Dazu wird der Bassschlüssel eingeführt um ein variables Spiel der linken Hand zu ermöglichen welches für weitere Abwechslung sorgt. Die Klavierspielweise wird sehr einfach vermittelt dabei werden die Fähigkeiten der linken Hand und im Bereich der Koordination erweitert. Dies führt zu neuen Klangerlebnissen. Im dritten Teil werden weitere Keyboardstücke erlernt und die neuen Tonarten gefestigt. Die musikalischen Stilrichtungen sind vielfältig und reichen von Pop Blues Rock bis zur Klassik. Zudem gibt es die Möglichkeit einige Stücke als Keyboard- & Klavierversion zu spielen. Die musikalischen harmonischen Zusammenhänge werden dadurch noch deutlicher. Jens Rupp ist seit 25 Jahren als Klavier- und Keyboarddozent tätig. Mit dieser Erfahrung hat er nun ein Lehrwerk geschaffen das seine bisherigen Lehrmethoden und positiven Erfahrungen als Lehrer miteinander vereint. Mit Meine erste Keyboardschule! und ihrer Fortführung Meine zweite Keyboardschule! ist eine zeitgemäße und von Grund auf didaktisch durchdachte Schule entstanden welche leicht verständlich und für Schüler und Lehrer logisch nachvollziehbar ist. Durch sorgfältig abgestufte Lektionen werden die Grundlagen für das Musizieren mit dem Keyboard behutsam vermittelt - gründlich klanglich motivierend effektiv. Zudem enthält die Schule viele bekannte und auch neue Kompositionen die den Schüler mit viel Freude zielgerichtet zum erfolgreichen Keyboardspielen führen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rupp Jens
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
72 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Artist Ahead Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783866421370
Intrastat-Code
30845773
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.