Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird AB-U3M-VGAF-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird AB-U3M-VGAF-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird AB-U3M-VGAF-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird AB-U3M-VGAF-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird AB-U3M-VGAF-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59972280
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     AB-U3M-VGAF-01
EAN/GTIN:
     8716309100175
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Analoger VGA-Videoausgang: Erhalten Sie Full-HD-Video auf Ihrem Bildschirm oder Projektor
Funktioniert auf jedem Gerät mit einem videofähigen USB-Anschluss (Nicht kompatibel mit Apple PC)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
61 g
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.