Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ6065S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ6065S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ6065S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58878358
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ6065S
EAN/GTIN:
     4052792049794
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink’s Cat.6A PUR Patchkabel eignet sich hervorragend für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Der abriebfeste Mantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PUR) schützt vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Öl, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und anderen widrigen Einflüssen. Dieses hochwertige Kabel eignet sich speziell für die feste Installation und gelegentliche freie Bewegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung. Dieses Kabel ist nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
109 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 60811-2-1, IEC 60754
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ6055S
ab € 1,81*
Sonstiges
LogiLink
CQ6075S
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ6085S
ab € 3,68*
Sonstiges
LogiLink
CQ6095S
ab € 7,05*
Sonstiges
LogiLink
CQ6105P
ab € 10,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ6115S
ab € 13,38*
Sonstiges
LogiLink
CQ6125S
ab € 19,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ6135S
ab € 26,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ6145S
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.