Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18749 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18749 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18749 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18749 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18749
EAN/GTIN:
     4043619187492
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Dieser HDMI Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit HDMI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

1. Es können bis zu 2 Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das am Bildschirm dargestellt wird.

2. Ein HDMI Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm auswählen, an dem das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Technische Details
Verbindungstyp
HDMI-A 19 pin
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Eingang
1
Teilnehmerausgang
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.