Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDSC2KB480G801 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel SSDSC2KB480G801 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Intel SSDSC2KB480G801 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Intel SSDSC2KB480G801 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58521584
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB480G801
EAN/GTIN:
     735858362078
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)

Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung

Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

Temperatur-Überwachung und -Protokollierung

Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz

End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000 G/0.5 msec
Energie
Energieverbrauch (idle)
1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Prozessorfamilie
Intel SSD D3
Laufwerkskapazität
480 GB
Startdatum
Q3'18
SSD-Beständigkeitsbewertung
1.2 PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
3.0W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
1.0W
SSD-Schock
1000 G/0.5 msec
Leserate
560 MB/s
Schreibrate
490 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD D3-S4510 Series
Produktcodename
Youngsville Refresh
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC 3D NAND
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
490 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
18000 IOPS
Lese-Latenzzeit
36 µs
Schreib-Latenzzeit
37 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD ARK ID
134920
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.