Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K8580GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8580GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K8580GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58031174
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8580GR.1,5
EAN/GTIN:
     4049759017798
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
IEC-60603-7-51, IEC60332-1, IEC60754-2, IEC61034
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.