Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1148D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1148D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1148D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1148D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57430057
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1148D-AT
EAN/GTIN:
     672792008481
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148D) wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Aufklärungsinstallationen entwickelt. Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148D) entspricht dem von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifizierten Standard PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
204.9 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
4270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DVI-I, PS/2, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
8
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,09*
€ 716,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,95*
€ 692,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,16*
€ 678,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.