Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85583 Videokabel-Adapter 1,5 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85583 Videokabel-Adapter 1,5 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85583 Videokabel-Adapter 1,5 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85583 Videokabel-Adapter 1,5 m DVI-D HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55662921
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85583
EAN/GTIN:
     4043619855834
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses DVI zu HDMI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.