Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m
Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m
Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m
Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m
Cablemod CM-PCSI-FKIT-NKKW-R Internes Stromkabel 0,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55473509
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-PCSI-FKIT-NKKW-R
EAN/GTIN:
     716894289765
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1099 g
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Anschluss 1
8-pin(4+4) EPS12V
Anschluss 2
8-pin(4+4) EPS12V
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatibilität
Corsair C-Series AXi / HXi / RM (Yellow Label)
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.