Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Motorbildwand
>
Artikel
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-53704019
Hersteller:
Da-Lite
Herst.-Nr.:
10104805
EAN/GTIN:
8700101048056
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
168.11 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
2130 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
3700 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
427 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
241 x 380 cm
Frequenzbereich
433 Hz
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Leinwandverstärkung
1
Betrachtungswinkel
120 °
Zertifizierung
GreenGuard, ISO14001, ISO 9001, REACH, RoHS, WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
3978 mm
Gehäuse L2
3948 mm
3929 mm
Gehäuse L4
3840 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
50 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Fiberglas
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Motorbildwand
,
elektrische Bildleinwand
,
elektrische Bildwände
,
elektrische Projektionsleinwände
,
elektrische Projektionswände
,
elektrische bildleinwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.680,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.680,80*
€ 3.190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,68*
€ 3.170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,51*
€ 3.081,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,26*
€ 3.031,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,63*
€ 2.992,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,24 m (88.2") 16:10
Da-Lite
10104796
€ 1.149,64*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10
Da-Lite
10104797
€ 1.265,91*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,71 m (106.7") 16:10
Da-Lite
10104798
€ 1.369,89*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,95 m (116.1") 16:10
Da-Lite
10104799
€ 1.499,26*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Da-Lite
10104800
€ 1.645,58*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Da-Lite
10104801
€ 1.794,11*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 3,66 m (144.1") 16:10
Da-Lite
10104802
€ 1.986,15*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 3,89 m (153.2") 16:10
Da-Lite
10104803
€ 2.186,68*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,13 m (162.6") 16:10
Da-Lite
10104804
€ 2.454,94*
Zubehör
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,6 m (181.1") 16:10
Da-Lite
10104806
€ 2.915,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.