Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOWI 560-35 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GOWI 560-35 Spielzeugfahrzeug
GOWI 560-35 Spielzeugfahrzeug
GOWI 560-35 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52267172
Hersteller:
     Gowi
Herst.-Nr.:
     560-35
EAN/GTIN:
     9002289560351
Suchbegriffe:
Betonmischer
Spielzeug Betonmischer
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Betonmischer, 12m+, 26.5 x 15.5 x 19 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Länge (mm)
265 mm
Höhe
190 mm
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Themenwelt
Building
Ursprungsland
Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.