Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg AD-0021-BK Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg AD-0021-BK Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lanberg AD-0021-BK Videokabel-Adapter 0,2 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52159996
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AD-0021-BK
EAN/GTIN:
     5901969411065
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.