Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
PLANET XGS-6350-12X8TR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52135140
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     XGS-6350-12X8TR
EAN/GTIN:
     4711605283236
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
12 port sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP snooping, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Passwortschutz
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Autentifizierungstyp
AAA
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Telnet
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4178 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
187.66 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
55 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Durchgang
180 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
128
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet–based VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast-Anschlussbelastungausgleich
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1/v2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Router Protokoll
OSPF, RIP
Weitere Suchbegriffe: soho switch, planet sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,78*
€ 1.079,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,78*
€ 1.051,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,26*
€ 1.024,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,61*
€ 971,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.