Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62988 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62988 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
DeLOCK 62988 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
DeLOCK 62988 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
DeLOCK 62988 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51623214
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62988
EAN/GTIN:
     4043619629886
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Der Adapter besitzt einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Dieser ermöglicht das Aufladen des Notebooks während der Verwendung des Adapters. Delock Monitor Adapter (Video)
Weitere Informationen:
Leistungen
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.