Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 5.0m - bk/bl /F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 5.0m - bk/bl /F
M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 5.0m - bk/bl /F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51619040
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200283
EAN/GTIN:
     4260517932348
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelschirmung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.