Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 270° - 4K/60Hz - 1.0m - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 270° - 4K/60Hz - 1.0m - schwarz
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 270° - 4K/60Hz - 1.0m - schwarz
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - 270° - 4K/60Hz - 1.0m - schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618979
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200224
EAN/GTIN:
     4260517931754
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.