Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4115 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4115 Steckdose Weiß
MENNEKES 4115 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329974
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4115
EAN/GTIN:
     4015394021544
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schraubkontakt

für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet

ballwurfsicher nach DIN 18032
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
187 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.