Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 16-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link 16-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
D-Link 16-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
D-Link 16-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
D-Link 16-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-506086
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/B
EAN/GTIN:
     790069269981
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
dlink 16-port poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Sicherheit
CSA + NRTL/C
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
359 mm
Versandkartonsbreite
197 mm
Versandkartonslänge
572 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
50 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
9500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
100-240VAC, 50/60 Hz
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.340 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 180 x 44 mm
Weitere Anschlüsse
10BASE-T, 100BASE-TX & 1000BASE-T
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1768 g
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,17*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 17,03*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,90*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.