Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B1CCE2AN0 Backofen 71 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B1CCE2AN0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B1CCE2AN0 Backofen 71 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49109859
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B1CCE2AN0
EAN/GTIN:
     4242004220411
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
50 °C
Röstfunktion
Ja
Steinofen-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
585 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
30600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Display-Typ
LCD
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas
Abnehmbare Ofentür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
50 °C
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Kabellänge
1.2 m
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: backofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 595,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,32*
€ 707,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,47*
€ 677,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.