Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint WZ Z 01 FZ 125 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint WZ Z 01 FZ 125 Spitzzange
Fixpoint WZ Z 01 FZ 125 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4600444
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77094
EAN/GTIN:
     4040849770944
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Flachzange 125mm mit abgeflachten und glatten Backen (3cm) - hochpräzise Kleinzange - extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer - vernickelte Ausführung - mit doppeltem Federmechanismus - rutschfester, isolierter Griff
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
30 mm
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.