Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß
ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß
ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß
ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß
ProfiCare PC-HTH 3003 Haartrockner 400 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-45547045
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330 030
EAN/GTIN:
     4006160300307
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
57 mm
Gewicht
500 g
Höhe (max)
57 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Bonnet hair dryer type
Weich
Unterstützte Positionierung
Tragbar
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.