Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126825 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43120959
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Birke
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1240 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
16150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
16050 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,56*
€ 678,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,42*
€ 660,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.