Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBWL0355A Sicherheitskamera Cube IP-Sicherheitskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41176787
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBWL0355A
EAN/GTIN:
     731304338956
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Cube
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
AS/NZS 3548, CE, FCC, ICES-003, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1710 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,97*
€ 1.543,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,10*
€ 1.526,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,59*
€ 1.458,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,86*
€ 1.414,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,30*
€ 1.367,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.