Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX AF 500/200i Schwarz 500 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX AF 500/200i Schwarz 500 W Halogen
ESYLUX AF 500/200i Schwarz 500 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40979406
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10520013
EAN/GTIN:
     4015120520013
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
  • Halogenstrahler 500 Watt mit integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
    - Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M
    - Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
1365 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
500 W
Lampentechnologie
Halogen
Lichtstärke
1000 Lux
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Entdeckungswinkel
200 °
Neigungswinkelsensor
80 °
Sensor-Abstand
12 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.