Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Kärcher 2.997-112.0 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40978482
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.997-112.0
EAN/GTIN:
     4054278309927
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Ganz einfach die Pumpe direkt an einer Rohrleitung im Haus anschließen: mit der PerfectConnect-Sauggarnitur 1,5 m für 1"-Ansaugrohrleitungen (25 mm). Das Set enthält einen vakuumfesten 1,5-Meter-Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und beidseitig G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) sowie ein Anschlussstück für 1"-Ansaugrohrleitungen. Dieses Set kann kinderleicht an der Saugseite von Gartenpumpen, Wasserautomaten und -werken zur Hauswasserversorgung angeschlossen werden. Seine hohe Flexibilität führt zu erheblicher Geräuschreduzierung bei Festinstallation. Das Kärcher PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt zudem eine schnelle und einfache Montage und dichtet besonders zuverlässig ab – für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
216 mm
Breite
91 mm
Höhe
245 mm
Merkmale
Typ
Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BP 2 Garden BP 3 Garden BP 3 Home BP 3 Home & Garden BP 4 Garden Set BP 4 Home & Garden BP 5 Home BP 5 Home & Garden BP 7 Home & Garden
Schlauchlänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.