Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xtorm BU106 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40951251
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     BU106
EAN/GTIN:
     8718182273236
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Lightning-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
45 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.